ABB - APEP33 p d f. 300 13xM20/16 RAL7035 - 856099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 300 mm
hauteur - 98 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815249259
Réf. Sonepar
00026524925
Réf. Fournisseur
856099
Marque
ABB
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
300 mm
hauteur:
98 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
13
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
20...50
épaisseur:
13.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


