ABB - APEP34 p d f. 300 3xM40/32-2xM20/16 R7035 - 856100

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APEP34 p d f. 300 3xM40/32-2xM20/16 R7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 98 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815249266

Réf. Sonepar

00026524926

Réf. Fournisseur

856100

Marque

ABB

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

300 mm

hauteur:

98 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

5

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

16...40

épaisseur:

13.5 mm

APEP34 p d f. 300 3xM40/32-2xM20/16 R7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.