ABB - APEP371 p d f. 370 1xM40/32-10x25/20 RAL7035 - 856101

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APEP371 p d f. 370 1xM40/32-10x25/20 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 98 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 11

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815249273

Réf. Sonepar

00026524927

Réf. Fournisseur

856101

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

370 mm

hauteur:

98 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

11

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

20...40

épaisseur:

13.5 mm

APEP371 p d f. 370 1xM40/32-10x25/20 RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.