ABB - APHRVS Charnieres inox (set 2 pieces) - 851268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 120 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815247156
Réf. Sonepar
00026524715
Réf. Fournisseur
851268
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
120 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
40 mm
accessoire:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.