Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - APMBRVS Pattes de fixation inox pour APO - 852025

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APMBRVS Pattes de fixation inox pour APO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247972

Réf. Sonepar

00026524797

Réf. Fournisseur

852025

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

50 mm

accessoire:

Oui

APMBRVS Pattes de fixation inox pour APO

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.