ABB - APO ACCWD4M Fenêtre 77x96mm- 4 mod. - 861396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 77 mm
hauteur - 96 mm
profondeur - 219 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022903025757
Réf. Sonepar
00026005481
Réf. Fournisseur
861396
Marque
ABB
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
77 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
219 mm
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
13
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


