ABB - APO ACCWD8M Fenêtre 77x163mm- 8 mod. - 861398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 77 mm
hauteur - 163 mm
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022903025733
Réf. Sonepar
00026005480
Réf. Fournisseur
861398
Marque
ABB
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
77 mm
hauteur:
163 mm
profondeur:
220 mm
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
13
APO ACCWD8M Fenêtre 77x163mm- 8 mod.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


