ABB - APO AP8X4WD Fenêtre IP67 - 866003

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APO AP8X4WD Fenêtre IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Non

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 202 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815249952

Réf. Sonepar

00026524995

Réf. Fournisseur

866003

Réf. Commerciale

ABB

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Non

largeur:

117 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4X

APO AP8X4WD Fenêtre IP67

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.