ABB - APO APACC890837 FEN. IP55 - 890837


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 227 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815250545
Réf. Sonepar
00026525054
Réf. Fournisseur
890837
Réf. Commerciale
ABB
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
227 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
45 mm
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
13
APO APACC890837 FEN. IP55
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.