ABB - APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 185mm RAL7035 - 856103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - droit
largeur - 185 mm
hauteur - 98 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815249297
Réf. Sonepar
00026524929
Réf. Fournisseur
856103
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
aveugle
type:
droit
largeur:
185 mm
hauteur:
98 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
13.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.