ABB - APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 300mm RAL7035 - 856104

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 300mm RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - droit

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 98 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815249303

Réf. Sonepar

00026524930

Réf. Fournisseur

856104

Marque

ABB

modèle:

aveugle

type:

droit

largeur:

300 mm

hauteur:

98 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

13.5 mm

APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 300mm RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.