ABB - ARIA 108 Coffret IP66 IK07 avec 1 ou 2 serrure à double panneton de 3 mm - 831073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 1035 mm
largeur - 835 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815234156
Réf. Sonepar
00026523415
Réf. Fournisseur
831073
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
1035 mm
largeur:
835 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
89 mm
profondeur intérieure:
277 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Les coffrets sont en polyester renforcé de fibre de verre gris clair (RAL 7035), teinté dans la masse et pressé à chaud. La platine de montage et le châssis peuvent être fixés à l’aide de boulons filetés disponibles séparément. Grâce à l’isolation protectrice et au degré de protection élevé jusqu’à IP66, les coffrets ARIA offrent une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Ils résistent à des températures continues jusqu’à 70 °C (et jusqu’à 130 °C en pics). Matériau auto-extinguible et sans halogène. Tension nominale d’isolement Ui = 1 000 V. Coffret PA108Z ARIA 1 035 x 835 x 300, double panneton 3 mm, serrure 2 points, IP65, IK08
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.