ABB - ARIA 108 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm - 831112

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 108 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 1035 mm

  • largeur - 835 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815234354

Réf. Sonepar

00026523435

Réf. Fournisseur

831112

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

1035 mm

largeur:

835 mm

profondeur:

300 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

277 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Coffret ARIA PA108 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 1035x835x300 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.

Les Atouts de l'article:

Les coffrets sont en polyester renforcé de fibre de verre gris clair (RAL 7035), teinté dans la masse et pressé à chaud. La platine de montage et le châssis peuvent être fixés à l’aide de boulons filetés disponibles séparément. Grâce à l’isolation protectrice et au degré de protection élevé jusqu’à IP66, les coffrets ARIA offrent une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Ils résistent à des températures continues jusqu’à 70 °C (et jusqu’à 130 °C en pics). Matériau auto-extinguible et sans halogène. Tension nominale d’isolement Ui = 1 000 V. Coffret PA108 ARIA 1 035 x 835 x 300, double panneton 3 mm, serrure 3 points, IP66, IK08.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.