ABB - ARIA 108 Plastron avec ouvertures pour appareillage rail DIN - 831116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 990 mm
largeur - 761.8 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815234392
Réf. Sonepar
00026523439
Réf. Fournisseur
831116
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
990 mm
largeur:
761.8 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
79.4 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.