ABB - ARIA 108 Platine de montage - Pertinax 5 mm - 831114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 950 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815234378
Réf. Sonepar
00026523437
Réf. Fournisseur
831114
Marque
ABB
matériau:
plastique
hauteur:
950 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
ARIA 108 Platine de montage - Pertinax 5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF


