ABB - ARIA 32 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm - 831025

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 32 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 315 mm

  • largeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815233838

Réf. Sonepar

00026523383

Réf. Fournisseur

831025

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

315 mm

largeur:

215 mm

profondeur:

170 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

148 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

ARIA 32 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.