ABB - ARIA 32 Platine de montage - Pertinax 5 mm - 831027

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 32 Platine de montage - Pertinax 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815233852

Réf. Sonepar

00026523385

Réf. Fournisseur

831027

Marque

ABB

matériau:

plastique

hauteur:

250 mm

largeur:

150 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

ARIA 32 Platine de montage - Pertinax 5 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.