ABB - ARIA 43 Coffret IP65 IK07 avec une ou deux serrures à double panneton 3mm - 831128

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 43 Coffret IP65 IK07 avec une ou deux serrures à double panneton 3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 176 mm

  • largeur - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815234415

Réf. Sonepar

00026523441

Réf. Fournisseur

831128

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

176 mm

largeur:

315 mm

profondeur:

415 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP54

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

140 mm

profondeur intérieure:

148 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

ARIA 43 Coffret IP65 IK07 avec une ou deux serrures à double panneton 3mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.