Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - ARIA 54 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm - 831052

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 54 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 515 mm

  • largeur - 415 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815234002

Réf. Sonepar

00026523400

Réf. Fournisseur

831052

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

515 mm

largeur:

415 mm

profondeur:

230 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

208 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Coffret ARIA PA54 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 515x415x230 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08 - Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.

Les Atouts de l'article:

Les coffrets sont en polyester renforcé de fibre de verre gris clair (RAL 7035), teinté dans la masse et pressé à chaud. La platine de montage et le châssis peuvent être fixés à l’aide de boulons filetés disponibles séparément. Grâce à l’isolation protectrice et au degré de protection élevé jusqu’à IP66, les coffrets ARIA offrent une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Ils résistent à des températures continues jusqu’à 70 °C (et jusqu’à 130 °C en pics). Matériau auto-extinguible et sans halogène. Tension nominale d’isolement Ui = 1 000 V. Coffret PA54 ARIA 515 x 415 x 230, double panneton 3 mm, serrure 3 points, IP66, IK08.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.