ABB - ARIA 54 Platine de montage - Pertinax 5 mm - 831054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 5 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234026
Réf. Sonepar
00026523402
Réf. Fournisseur
831054
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
5 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
ARIA 54 Platine de montage - Pertinax 5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.