ABB - ARIA 64 Châssis de montage 3 rangées 54 modules - 831070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 415 mm
hauteur - 615 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234149
Réf. Sonepar
00026523414
Réf. Fournisseur
831070
Marque
ABB
largeur:
415 mm
hauteur:
615 mm
profondeur:
35 mm
ARIA 64 Châssis de montage 3 rangées 54 modules
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.