ABB - ARIA 64 Platine de montage tôle d acier électrozinguée Sendzimir 2mm - 831066

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 64 Platine de montage tôle d acier électrozinguée Sendzimir 2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 2 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815234101

Réf. Sonepar

00026523410

Réf. Fournisseur

831066

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

550 mm

largeur:

2 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

ARIA 64 Platine de montage tôle d’acier électrozinguée Sendzimir 2mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.