ABB - ARIA 65/108 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN - 831800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 150 mm
largeur - 343 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815235023
Réf. Sonepar
00026523502
Réf. Fournisseur
831800
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
150 mm
largeur:
343 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
7.25 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.