ABB - ARIA 75 Châssis de montage 4 rangées 88 modules - 831086

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 75 Châssis de montage 4 rangées 88 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 535 mm

  • hauteur - 735 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815234231

Réf. Sonepar

00026523423

Réf. Fournisseur

831086

Marque

ABB

largeur:

535 mm

hauteur:

735 mm

profondeur:

35 mm

ARIA 75 Châssis de montage 4 rangées 88 modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.