ABB - ARIA 75 Plastron avec ouvertures pour plastrons individuels modulaires - 831793

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 75 Plastron avec ouvertures pour plastrons individuels modulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 690 mm

  • largeur - 461.8 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815234958

Réf. Sonepar

00026523495

Réf. Fournisseur

831793

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

690 mm

largeur:

461.8 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

79.4 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

ARIA 75 Plastron avec ouvertures pour plastrons individuels modulaires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.