ABB - ARIA 75 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN - 831802

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 75 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 423 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815235047

Réf. Sonepar

00026523504

Réf. Fournisseur

831802

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

150 mm

largeur:

423 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

7.25 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

ARIA 75 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.