ABB - ARIA 75 Platine de montage tôle métallique perforée 1.5mm - 831336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 450 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234743
Réf. Sonepar
00026523474
Réf. Fournisseur
831336
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
650 mm
largeur:
450 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
ARIA-MPL. PAML75 : Plaque de montage perforée en acier de 1,5 mm, 650x450 mm - Accessoires pour coffret polyester ARIA 75.
Les Atouts de l'article:
ARIA-MPL (platines de montage ARIA). Platine de montage PAML75, 650 x 450, perforée, en tôle métallique de 1,5 mm pour coffret ARIA 75.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
ARIA-MPL (platines de montage ARIA). Platine de montage PAML75, 650 x 450, perforée, en tôle métallique de 1,5 mm pour coffret ARIA 75.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


