ABB - ARIA Jeu de 2 grilles de ventilation. Forage Diam. 34.9mm - 831009

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA Jeu de 2 grilles de ventilation. Forage Diam. 34.9mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • diamètre - 34.9 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - fixation à clips

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815233746

Réf. Sonepar

00026523374

Réf. Fournisseur

831009

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

34.9 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

fixation à clips

adapté à la largeur de boîtier:

40 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

40 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP44

ARIA Jeu de 2 grilles de ventilation. Forage Diam. 34.9mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.