ABB - ARIA Pattes de fixation - Jeu de 4 pièces en polyamide - 831001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 782 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 982 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815233661
Réf. Sonepar
00026523366
Réf. Fournisseur
831001
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
782 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
982 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
plastique
largeur:
40 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
17 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Accessoires ARIA. Pattes de fixation murale PAZBK, en polyamide, jeu de 4 pièces.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.