ABB - Armoire = 4000A Montants Profondeur P=900mm (x4) - PCFM0900

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire = 4000A Montants Profondeur P=900mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - zinc

  • largeur - 47.5 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646781116

Réf. Sonepar

00026678111

Réf. Fournisseur

PCFM0900

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

zinc

largeur:

47.5 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

47.5 mm

Armoire = 4000A Montants Profondeur P=900mm (x4)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.