ABB - Armoire = 4000A Montants Verticaux H=2000mm (x4) - PUPM2000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire = 4000A Montants Verticaux H=2000mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 47.5 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 47.5 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646781130

Réf. Sonepar

00026678113

Réf. Fournisseur

PUPM2000

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

47.5 mm

hauteur:

2000 mm

longueur:

47.5 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

16.5 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 montants verticaux en tôle galvanisée H = 2000 mm : montants verticaux – tôle galvanisée.

Les Atouts de l'article:

4 montants verticaux en tôle galvanisée H = 2 000 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.