ABB - Armoire = 4000A Montants Largeur L=1000mm (x4) - PCFM1000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire = 4000A Montants Largeur L=1000mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - zinc

  • largeur - 47.5 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646781079

Réf. Sonepar

00026678107

Réf. Fournisseur

PCFM1000

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

zinc

largeur:

47.5 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

47.5 mm

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 traverses de structure – en tôle galvanisée Largeur=1000mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.