ABB - Armoire = 4000A Montants Largeur L=800mm (x4) - PCFM0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 800 mm
hauteur - 47.5 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646781062
Réf. Sonepar
00026678106
Réf. Fournisseur
PCFM0800
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
800 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.5 mm
Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 traverses de structure – en tôle galvanisée Largeur=800mm - Accessoires Armoire pro E POWER.
Les Atouts de l'article:
4 traverses en tôle galvanisée l = 800 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
4 traverses en tôle galvanisée l = 800 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


