ABB - Armoire =4000A Traverses L=1238mm (x2) - PCRM1238

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire =4000A Traverses L=1238mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - zinc

  • largeur - 1238 mm

  • hauteur - 47.5 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646783868

Réf. Sonepar

00026678386

Réf. Fournisseur

PCRM1238

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

zinc

largeur:

1238 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

47.5 mm

Armoire =4000A Traverses L=1238mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.