ABB - Armoire =4000A Traverses L=888mm (x2) - PCRM0888


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 888 mm
hauteur - 47.5 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646783783
Réf. Sonepar
00026678378
Réf. Fournisseur
PCRM0888
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
888 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.5 mm
Armoire =4000A Traverses L=888mm (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.