Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Armoire ComforLine A IP44 3Xrangées 500mmx 550mm Sans gaine à câble - 170779

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • modèle - 1 niveau

  • nombre de tableaux pour compteur - 0

  • mode de pose - saillie

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4011617525486

Réf. Sonepar

00026000334

Réf. Fournisseur

170779

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

modèle:

1 niveau

nombre de tableaux pour compteur:

0

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP44

nombre de champs:

2

avec cadre/support de montage:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

nombre d'emplacements pour appareils de contrôle tarifaire:

0

zone de raccordement inférieure:

avec profilés chapeaux

nombre de rangées de distributeur:

33

largeur:

550 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

215 mm

largeur d'encastrement:

550 mm

hauteur d'encastrement:

500 mm

profondeur d'encastrement:

190 mm

Armoire ComforLine A IP44 3Xrangées 500mmx 550mm Sans gaine à câble

Les Atouts de l'article:

Commutateurs selon DIN EN 60669-1, VDE 0632 Partie 1, Courants nominaux: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO / 2 CO, Largeur du module: 0,5 / 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.