ABB - Armoire ComforLine A IP44 4Xrangées 800mm x 550mm Sans gaine à câble - 170780

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire ComforLine A IP44 4Xrangées 800mm x 550mm Sans gaine à câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • modèle - 1 niveau

  • nombre de tableaux pour compteur - 0

  • mode de pose - apparent/partiellement encastré

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4011617707806

Réf. Sonepar

00026770780

Réf. Fournisseur

170780

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

modèle:

1 niveau

nombre de tableaux pour compteur:

0

mode de pose:

apparent/partiellement encastré

indice de protection (IP):

IP44

nombre de champs:

1

avec cadre/support de montage:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

nombre d'emplacements pour appareils de contrôle tarifaire:

0

zone de raccordement inférieure:

avec profilés chapeaux

nombre de rangées de distributeur:

2

largeur:

550 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

215 mm

largeur d'encastrement:

550 mm

hauteur d'encastrement:

800 mm

profondeur d'encastrement:

215 mm

Armoire ComforLine A A25 - sans gaine à câble-dimensions en mm (HxLxP)= 800x550x215 4R - 50 Module+2rangé à equiper - Classe de protection IP44 (avec porte) IP30, sans porte IK07 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Armoire complète ComfortLine A25 (France), classe de protection II (double isolation), dimensions en mm (H x l x P) : 800 x 550 x 215, 5Xrangées, largeur de panneau : 2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.