ABB - Armoire ComforLine A IP44 6Xrangées 1100mm x 550mm Sans gaine à câble - 170782


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - 1 niveau
nombre de tableaux pour compteur - 0
mode de pose - apparent/partiellement encastré
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617707820
Réf. Sonepar
00026770782
Réf. Fournisseur
170782
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
modèle:
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur:
0
mode de pose:
apparent/partiellement encastré
indice de protection (IP):
IP44
nombre de champs:
1
avec cadre/support de montage:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
nombre d'emplacements pour appareils de contrôle tarifaire:
0
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
nombre de rangées de distributeur:
4
largeur:
550 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
215 mm
largeur d'encastrement:
550 mm
hauteur d'encastrement:
1100 mm
profondeur d'encastrement:
215 mm
Les Atouts de l'article:
Armoire complète ComfortLine A27 (France), classe de protection II (double isolation), dimensions en mm (H x l x P) : 1 100 x 550 x 215, 7Xrangées, largeur de panneau : 2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.