ABB - Armoire Monobloc Twinline G IP55 4R - D770554


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 2
hauteur - 650 mm
largeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617705543
Réf. Sonepar
00026770554
Réf. Fournisseur
D770554
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
2
hauteur:
650 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
225 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
170 mm
profondeur intérieure:
222 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
96
nombre de rangées:
4
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
112
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
armoire sur pied, classe de protection II (double isolation), code IK 08, porte à un vantail, dimensions en mm (H x L x P): 650 x 550 x 225, Grille 4 GU, Hauteur totale 0, panneau largeur 2, unités spatiales 96
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.