ABB - Armoire Monobloc Twinline G IP55 5R - D770551

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire Monobloc Twinline G IP55 5R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 2

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617705512

Réf. Sonepar

00026770551

Réf. Fournisseur

D770551

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

2

hauteur:

950 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

225 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

170 mm

profondeur intérieure:

222 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

144

nombre de rangées:

6

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

112

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Armoire Monobloc Twinline G IP55 5R

Les Atouts de l'article:

armoire sur pied, classe de protection II (double isolation), code IK 08, porte à un vantail, dimensions en mm (H x L x P): 950 x 550 x 225, Grille 6 GU, Hauteur totale 2, panneau largeur 2, unités spatiales 144

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.