ABB - ARMOIRE TWINLINE TW412G - D710168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules - 48
hauteur - 1850 mm
largeur - 1050 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617101680
Réf. Sonepar
00026710168
Réf. Fournisseur
D710168
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules:
48
hauteur:
1850 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
350 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
double
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
courant nominal (In):
850 A
profondeur d'encastrement:
299 mm
profondeur intérieure:
347 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
576
nombre de rangées:
12
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
4
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
208
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.