ABB - Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong3Dz - J446709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
longueur max. de la tirette - 92 m
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024467093
Réf. Sonepar
00026002772
Réf. Fournisseur
J446709
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
longueur max. de la tirette:
92 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de sécurité du fil de maintien d'arrêt d'urgence, 4NC+4NO, Entrées des deux côtés de l'interrupteur du fil de maintien, Longueur jusqu'à 250m, Boîtier en acier inoxydable 316, Indication d'état par LED, Entrée de conduit 3xM20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.