ABB - Arrêt d'Urgence Inca 1 - J3005401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024460018
Réf. Sonepar
00026002623
Réf. Fournisseur
J3005401
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Bouton d'arrêt d'urgence pour montage sur panneau, trous 22,5 mm, 2 contacts NF, LED d'état dans le bouton, borniers.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.