ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Ea - J3005100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
avec éclairage - Oui
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024432176
Réf. Sonepar
00026002467
Réf. Fournisseur
J3005100
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Bouton d'arrêt d'urgence dans le boîtier Smile, 2 x NC, LED d'état dans le bouton, 1 x connecteur mâle M12 à 5 broches.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




