ABB - Arret d'Urgence Smile 11 Ec Tina - J3005009

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Arret d'Urgence Smile 11 Ec Tina

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024479607

Réf. Sonepar

00026002821

Réf. Fournisseur

J3005009

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

Arret d'Urgence Smile 11 Ec Tina

Les Atouts de l'article:

Arrêt d'urgence dans l'enceinte Smile, unité d'adaptation Tina incluse pour circuit dynamique avec fonction Status Bus, LED d'état dans le bouton, 1 x connecteur mâle M12 à 5 broches.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.