ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Sa - J3005109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de postes de commande - 1 
- nombre de contacts à poussoir - 0 
- nombre de voyants lumineux - 0 
- nombre de commutateurs-sélecteurs - 0 
- nombre d'interrupteurs à clé - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024432411
Réf. Sonepar
00026002474
Réf. Fournisseur
J3005109
Marque
ABB
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Arrêt de la machine (bouton noir) dans le boîtier Smile, 2 x NC, LED d'état dans le bouton, 1 x connecteur mâle M12 à 5 broches.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


