ABB - Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong2 - J446694

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • longueur max. de la tirette - 86 m

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024466942

Réf. Sonepar

00026002767

Réf. Fournisseur

J446694

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

longueur max. de la tirette:

86 m

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong2

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de sécurité du fil de maintien d'arrêt d'urgence, 2NC + 2NO, jusqu'à 80m de longueur, boîtier moulé jaune, indication d'état par LED, entrée de conduit 3xM20

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.