ABB - Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong3Rz - J446715

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong3Rz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • longueur max. de la tirette - 92 m

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024467154

Réf. Sonepar

00026002774

Réf. Fournisseur

J446715

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

longueur max. de la tirette:

92 m

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong3Rz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de sécurité du fil de maintien d'arrêt d'urgence, 4NC + 2NO, Position de l'interrupteur vers la droite, Longueur jusqu'à 125m, Boîtier en acier inoxydable 316, Indication d'état par LED, Entrée de conduit 3xM20

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.