ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Sa Tina - J3005005

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Sa Tina

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • nombre d'interrupteurs à clé - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024432367

Réf. Sonepar

00026002473

Réf. Fournisseur

J3005005

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Arrêt d'Urgence Smile 11 Sa Tina

Les Atouts de l'article:

Bouton d'arrêt de sécurité (noir) dans le boîtier Smile, unité d'adaptation Tina à DYNlink incluse, LED d'état dans le bouton, 1 x connecteur mâle M12 5 broches.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.