ABB - AS212 Plastron prédécoupé 300x250mm - D762832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 2
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617628323
Réf. Sonepar
00026762832
Réf. Fournisseur
D762832
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
2
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
26.5 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
AS212 Plastron prédécoupé 300x250mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


